• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E08K SCLCL-06 Bohrstangen mit Schraubenklemmung für rhombische 80°-Wendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel für Mindestbohrungsdurchmesser 5 mm

Artikel-Nr.: 3690370
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3690370
EAN / GTIN 7291075064711
Herstellernummer 3690370
L-Nummer L23990 112

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Dmin Abstechen 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 7.6 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 5 mm
  • Dmin Abstechen 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 3 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -11 Degrees
  • Schafthöhe (H) 7.6 mm