E08K SCLCL-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Artiklové číslo: 3690370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3690370
EAN / GTIN 7291075064711
Číslo výrobce 3690370
L-číslo L23990 112

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin dělení 10 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 7,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.6 mm