Grippeinsätze, Typ: U

Artikel-Nr.: 362151 U
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe h 7 mm
Breite b 14,5 mm
Produktart Grippeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362151 U
EAN / GTIN 2050001946164
Herstellernummer 4.22.01000 / G01
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Verwendung:

U − Für Standardmaterial.
H − Für sehr harte Materialien.
S − Für weiche Materialien.

Passend für:

Vorsatzbacke mit Grippeinsätzen Nr. 362149.