Modular Schraubstock lang, Backenbreite A: 125mm

Artikel-Nr.: 362105 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite A (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Gerardi 125
Backenbreite A 125 mm
Gewicht 18,3 kg
Gesamtlänge L 520 mm
Spannbereich b 320 mm
Grundkörperhöhe G 40 mm
Backenhöhe C 40 mm
Passnut längs l 16 mm
Passnut quer n 16 mm
maximale Spannkraft bei 60 Nm 25 kN
Farbcode für passendes Zubehör Gerardi 125
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362105 125
EAN / GTIN 2050001774262
Herstellernummer 3.22.10000
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Einfache mechanische Betätigung (bis 3,5 t).
  • Leichtes Einstellen der Spannweite.
  • Maschinenschraubstock mit Niederzugbacken.
  • Einsatzgehärtet HRC 60.
  • Parallelität 0,02 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Niederzugbacken, 1 Werkstückanschlag, 2 Stück Nutensteine Nr. 362160 Gr. 16/16, 1 Spannschlüssel, 1 Quergriffschlüssel.

Hinweis:

Andere Passnutensteine siehe Nr. 362160.