Passnutenstein-Paar, T-Nutenmaß B / Passnut: 12/16mm

Artikel-Nr.: 362160 12/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

T-Nutenmaß B / Passnut (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

T-Nutenmaß B 12 mm
Passnut 16 mm
schmale Breite A 16 mm
Gesamtbreite B 12 mm
Gesamthöhe C 10 mm
Gesamtlänge D 25 mm
passend zu Farbcode Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Produktart Nutenstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362160 12/16
EAN / GTIN 2050001672599
Herstellernummer 2.29.71000 - 12/16
Hersteller/verantwortliche Person GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italien, www.gerardispa.com

Beschreibung

Genauigkeit:

Maß B = Passung h6.