Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hochdruck-Schraubstock, Backenbreite: 125mm

Artikel-Nr.: 362010 125

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 362010 125
EAN / GTIN 4045197233837
Herstellernummer 362010 125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Grundkörper und beweglicher Oberschlitten aus Sphäroguss GGG 60, gehärtete und geschliffene Führungsbahnen.
  • Mechanisch-hydraulisch arbeitender Kraftverstärker mit exakt vorwählbarer Spannkraft.
  • Wartungsfreie und komplett gekapselte Hochdruckspindel.
  • Seriell mit gehärteten und geschliffenen glatten Spannbacken.
  • Unterteil mit Längs- und Quernuten ermöglicht exaktes und schnelles Ausrichten des Spanners in Längs- und Querrichtung.

Verwendung:

  • Zum vibrationsfreien, absolut sicheren Spannen bei höchsten Schnitt- und Vorschubkräften.
  • Enge Fertigungstoleranzen ermöglichen den nachträglichen Aufbau mehrerer Schraubstöcke nebeneinander.

Lieferumfang:

Inklusive 4 Spannpratzen, 1 Paar gehärtete Spannbacken, Handkurbel.

Sonderzubehör:

  • Ausricht- und Fixiersatz siehe Nr. 360530; Zubehör siehe Nr. 362015 − 362025.
  • Weitere Backen siehe Nr. 362400 − 362620.

Hinweis:

Zur Montage von Backen aus dem Zubehör müssen die Standard-Backen demontiert werden.
Zur Verwendung der Backen Nr. 362400 – 362620 bitte die Standard-Vorsatzbacke demontieren, anschließend können die Vorsatzbacken Nr. 362400 - 362620 an der mittigen M10-Bohrung montiert werden.