{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Aufsatzbacke für Auflageleisten beschichtet, für Typ: 100 | |
| Backenbreite | 100 mm | |
| Backenhöhe | 40 mm | |
| Backenlänge | 57,5 mm | |
| Spannfläche | glatt | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | nein | |
| mit Führungssteg | nein | |
| mit Nut | nein | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| inkl. Schrauben | ja | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Produktart | Spannbacken unspezifiziert | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Inhalt | Stück |
| Artikelnummer | 361134 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197901989 | |
| Herstellernummer | 361134 100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |