• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff und Kugelkopf, Sechskant: 5mm

Artikel-Nr.: 627424 5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Innen-Sechskant
Ausführung gerade
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Länge gesamt L 187 mm
Farbe blau; orange; silber
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Quergriff
Schlüsselweite, für Innen-Sechskant 5 mm
Größe Abtrieb, für Innen-Sechskant 5
Besonderheit, für Innen-Sechskant Kugelkopf
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt; vernickelt
Set nein
Antrieb Griff
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627424 5
EAN / GTIN 4045197721945
Herstellernummer 627424 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformter Quergriff mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfesten Kunststoffkern. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, mit Kugelkopf. Oberfläche vernickelt und verchromt. Gr. 4 − 10 mit Seitenabtrieb.