• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S50U PLANR-15 TANG Bohrstangen für die Innenbearbeitung mit tangential geklemmten LNMX-Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für hohe Abspanraten (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3602398
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602398
EAN / GTIN 7291075252804
Herstellernummer 3602398
L-Nummer L23990 405

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Dmin Abstechen 85 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 47 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin Abstechen 85 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -10 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 60 mm
  • Schafthöhe (H) 47 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen