S50U PLANR-15 TANG Barras de Mandrinar para Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte LNMX…. para Elevada Producción en Mecanizado.

Número de artículo: 3602398
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie HELITURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602398
EAN / GTIN 7291075252804
Número del fabricante 3602398
Número L L23990 405

Descripción

Descripción:

Barras de perforación, diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 50 mm, Dmin tronzado 85 mm, longitud total (OAL) 350 mm, altura del vástago (H) 47 mm

Característica:

  • Diámetro de alojamiento, lado de la máquina (DCONMS) 50 mm
  • Dirección (HAND) Mano derecha
  • Ancho de funcionamiento (WF) 37 mm
  • Denominación de la placa de corte (MIID) LNMX 150608L-HT
  • Dmin Tronzado 85 mm
  • Longitud total (OAL) 350 mm
  • Ángulo de inclinación axial (GAMP) -6 grados
  • Ángulo de inclinación radial (GAMF) -10 grados
  • Diámetro del cuerpo reducido (LDRED) 60 mm
  • Altura del vástago (H) 47 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITURN" Ver todos