Reinigungs-Propeller, Flügel-⌀: 160mm

Artikel-Nr.: 358950 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
474 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Flügel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 20 mm
Drehzahlbereich 6.000 min-1 - 12.000 min-1
Produktart Reinigungs-Propeller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358950 160
EAN / GTIN 4062406792435
Herstellernummer 358950 160
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Konstruktion.
  • Öffnen und Schließen der Flügel durch die Drehzahl der Spindel.
  • Markierte Flügel-Enden, für optimierte Sichtbarkeit.
  • Zur Aufnahme in beliebige Werkzeughalter-Systeme mit Innenkühlung.
Maschine ist mit 2000 U/min anzufahren und langsam auf die Drehzahl 6000 U/min – 12000 U/min zu steigern.

Vorteil:

  • Effiziente Reinigung von Spannmitteln, Werkstücken und Maschinentischen.
  • Entfernen von Spänenestern und Ausblasen von Wassertaschen.
  • Perfekte Ergänzung für den automatisierten Arbeitsprozess.

Sonderzubehör:

Ersatz-Reinigungs-Propeller Nr. 358951 1K und 4K.