Höheneinstellung für Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: A

Artikel-Nr.: 358585 A
Rabatt
122,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 29.03.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Höheneinstellung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358585 A
EAN / GTIN 4062406340506
Herstellernummer 358585 A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Inklusive Arretierung zur sicheren Fixierung an der Basisschiene.
Maximales A-Maß inkl. Werkzeug = 300 mm.
Fühlhebel übernimmt die Höhe des zu tauschenden Werkzeuges, inkl. Messskala.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Hinweis:

Messschieber ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Werkzeugmontage und -demontage.
  • Mit Zubehör kann das Werkzeug auch Vermessen oder auf eine bestimmte Länge eingestellt werden.
  • Nur nach Montage mit Winkeln auf waagerechter Oberfläche verwenden.
  • Rückseite in Kombination mit Easyfix Wandmontageplatte zur Aufnahme von Easyfix-Haken, -Haltern und Lochwand- Zubehör.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten tätigen..