Basisschiene für Werkzeug-Montage-Vorrichtung, Typ: 200

Artikel-Nr.: 358565 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 200 mm
Breite 40 mm
Höhe 160 mm
Material Aluminium
Produktart Führungsschiene

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Herstellernummer 358565 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Modulares Baukasten-System bestehend aus Basisschienen, flexiblen Werkzeugmodulen zur Arretierung an den Basisschienen und einem Höheneinstell- bzw. Höhenmess-System.
Alle Komponenten aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium.

Vorteil:

  • Sauberer, aufgeräumter Arbeitsplatz – Alle Montagevorrichtungen an einem Ort.
  • Modular – Basisschiene jederzeit erweiterbar durch direkten Anbau.
  • Flexibel – Zwei verschiedene Werkzeugmodule (starr oder schwenkbar).
  • Schnelle und einfache Handhabung – Arretierhebel an den Werkzeugmodulen, Verschieben der Einstellvorrichtung auf der Basisschiene.
  • GARANT easyFix Lochbild an der Rückwand der Basisschiene – Anbringen von Aufbewahrungsmöglichkeiten direkt an der Montage-Vorrichtung.
  • 100 % fester und sicherer Sitz der Werkzeugaufnahme – Kein Wackeln, schonend für den Aufnahmekegel.

Verwendung:

  • Montage/ Demontage aller Zubehörteile einer Werkzeugaufnahme.
  • Übernehmen/ Kopieren bestehender Werkzeuglängen.
  • Vermessung der Werkzeuglänge.
  • Aufbewahrung von Kleinteilen über GARANT easyFix.

Lieferumfang:

1× Wandmontage GARANT easyFix Nr. 955825 2, Montagewinkel mit Abdeckung zur Befestigung der Basisschiene, z.B. auf einer Werkbank.

Sonderzubehör:

Werkzeugmodul Nr. 358575 und 358580, Höheneinstellung Nr. 358585.

Hinweis:

Die Werkzeug-Montage-Vorrichtung ersetzt keine Werkzeugvoreinstellung.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Werkzeugmontage und -demontage.
  • Mit Zubehör kann das Werkzeug auch Vermessen oder auf eine bestimmte Länge eingestellt werden.
  • Nur nach Montage mit Winkeln auf waagerechter Oberfläche verwenden.
  • Rückseite in Kombination mit Easyfix Wandmontageplatte zur Aufnahme von Easyfix-Haken, -Haltern und Lochwand- Zubehör.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten tätigen..