Werkzeugmodul für Werkzeug-Montage-Vorrichtung starr, für Aufnahmegröße: 30

Artikel-Nr.: 358575 30
Rabatt
54,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Aufnahmegröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 130 mm
Breite 80 mm
Produktart Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358575 30
EAN / GTIN 4062406340223
Herstellernummer 358575 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arretierung der Werkzeugaufnahmen über Schnellspann-Klemmung.

Passend für:

Basisschiene Nr. 358565.

Passend für:

HSK 32; PSC 32; VDI 30

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zur Aufnahme von Werkzeugen zur Werkzeugmontage und -demontage.
  • Mit Zubehör kann das Werkzeug auch Vermessen oder auf eine bestimmte Länge eingestellt werden.
  • Nur nach Montage mit Winkeln auf waagerechter Oberfläche verwenden.
  • Rückseite in Kombination mit Easyfix Wandmontageplatte zur Aufnahme von Easyfix-Haken, -Haltern und Lochwand- Zubehör.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten tätigen..