• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Schruppscheibe 230x6x22,23 mm A30Q Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689650
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 230 mm
Breite Scheibe T 6 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Herstellerbezeichnung A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Verpackung lose
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689650
EAN / GTIN 9009013080048
Herstellernummer 34689650
L-Nummer L50140 104724
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Effiziente Schruppscheibe für den Flächen- und Kantenschliff auf Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 30 Q- BFO
  • Abmessung: D x U x H = 230 x 6 x 22,23

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten