Selbstspannendes Hochleistungs-Bohrfutter, Typ: 15

Artikel-Nr.: 341000 15
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 15
Spannbereich 0,2 mm - 1,5 mm
Außen-⌀ 19 mm
Bohrkopflänge geöffnet 35 mm
Bohrkopflänge geschlossen 37 mm
Bohrfutterkegel B 6
größter Bohrfutterkegel-⌀ 6,35 mm
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Herstellernummer 100 0015 B06 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Dreibacken-Bohrfutter in Präzisionsausführung. Hohe Rundlaufgenauigkeit, schlüssellos, selbstspannend, hohe Spannkraft. Leichtes Lösen von Hand. Verschleißteile gehärtet und austauschbar.
Mit Nonius zum Voreinstellen kleinster Bohrer und für Feinbohrhilfe Nr. 341200.

Verwendung:

Auf Hand- und Ständerbohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf Maschinenspindel.

Norm:

DIN 238