Feinbohrhilfe, Typ: 13

Artikel-Nr.: 341200 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftausführung ⌀ 13 mm
Bohrhub 20 mm
Gesamtlänge 91 mm
Kegelgröße B 6
Produktart Feinbohrhilfe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Herstellernummer 200 Z130 000 0
Hersteller/verantwortliche Person Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Beschreibung

Ausführung:

Feinfühlige Bedienung durch kugelgelagerten Haltering. Durch Federzug automatische Rückkehr in Ausgangsstellung.

Verwendung:

Für Bohrungen bis ⌀ 1,5mm. Zur Herstellung kleinster Bohrungen von Hand, auch auf großen Maschinen.

Passend für:

Nr. 341000 Gr. 15.