• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 145-116-15.87A-8D Wechselkopf 3 Schneidenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und einem Zylinderschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3392283
EAN / GTIN 7291075442519
Herstellernummer 3392283
L-Nummer L24040 402

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.571″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14 ,Gesamtlänge (OAL) 7.631″ ,Nutzlänge (LU) 4.692″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.571″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.587″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.571″
  • Nenndurchmesser: 0.571″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 14
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 145­IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7.631″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Kraglänge (LPR): 5.746″
  • Nutzlänge (LU): 4.692″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen