D3N 145-116-15.87A-8D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3392283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3392283
EAN / GTIN 7291075442519
Číslo výrobce 3392283
L-číslo L24040 402

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,571″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 14, Celková délka (OAL) 7,631″, použitelná délka (LU) 4,692″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.571″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.587″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.571″
  • Desetinný ekvivalent: 0.571″
  • Prumer príruby (DF): 0.787″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 14
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 145­IQ
  • Celková délka (OAL): 7.631″
  • Délka špicky britu(PL): 0.122″
  • Délka upínace (LPR): 5.746″
  • Použitelná délka (LU): 4.692″

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny