{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00701005; ZYL00602105 | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft mit Vierkant | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 7 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft DS | 7 mm | |
| Länge Schaft LS | 70 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 4L | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Zylinderschaft | |
| Auskraglänge A | 160 mm | |
| Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 | 6 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 12,1 mm | |
| Werkzeug-Einspannlänge max. L3 | 26 mm | |
| Bauform | lang | |
| zum Gewindebohren geeignet | ja | |
| Größe Gewindebohrer min. D1 | M4,5 | |
| Größe Gewindebohrer max. D1 | M8 | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Werkzeugaufnahmen-Verlängerung | |
| L2 | 70 mm | |
| l1 | 26 mm | |
| d2 | 6 mm | |
| D3 | 7 mm | |
| K2 | 5,5 mm | |
| D4 | 12,1 mm | |
| K1 | 4,9 mm | |
| Länge gesamt L | 230 mm | |
| Form | Zylinderschaft | |
| Gewicht | 0,15 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 338405 4L | |
| EAN / GTIN | 4067263108184 | |
| Herstellernummer | 338405 4L | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |