Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 4

Artikel-Nr.: 338405 4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00701005; ZYL00602105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 7 mm
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 7 mm
Länge Schaft LS 60 mm
Herstellerbezeichnung Gewindebohrer-Verlängerung Typ 4
Schnittstelle maschinenseitig Zylinderschaft
Auskraglänge A 70 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1 6 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 12,1 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3 26 mm
Bauform lang
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M4,5
Größe Gewindebohrer max. D1 M8
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 130 mm
Höhe gesamt H1 12,1 mm
Breite gesamt B1 12,1 mm
Form Zylinderschaft
Gewicht 0,08 kg
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338405 4
EAN / GTIN 4067263108177
Herstellernummer 338405 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange bzw. überlange Version.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
  • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.