Gewindebohrer-Verlängerung, Typ: 6

Artikel-Nr.: 338405 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
125 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position
maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00801005; ZYL00802105
Aufnahmeform
glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeausführung
metrisch
Aufnahmegröße, metrisch
8 mm
Aufnahmeart
Zapfen
Durchmesser Schaft DS
8 mm
Länge Schaft LS
60 mm
Herstellerbezeichnung
Gewindebohrer-Verlängerung Typ 6
Schnittstelle maschinenseitig
Zylinderschaft
Auskraglänge A
70 mm
Bohrungsdurchmesser werkstückseitig D1
8 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D
13 mm
Werkzeug-Einspannlänge max. L3
30 mm
Bauform
lang
zum Gewindebohren geeignet
ja
Größe Gewindebohrer min. D1
M8
Größe Gewindebohrer max. D1
M11
Schnittstelle
Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart
Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
L2
60 mm
l1
30 mm
d2
8 mm
D3
8 mm
K2
6,2 mm
D4
13 mm
K1
6,2 mm
Länge gesamt L
130 mm
Form
Zylinderschaft
Gewicht
0,11 kg
Inhalt
1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338405 6
EAN / GTIN 4067263108917
Herstellernummer 338405 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Lange bzw. überlange Version.
  • Das vordere Ende der Verlängerung ist als Spannzange ausgebildet. Durch handfestes Anziehen der gerändelten Spannmutter wird die Spannzange mit dem Gewindebohrer geklemmt.
  • Die Drehmoment-Übertragung erfolgt über den Vierkant.
  • Das hintere Ende der Verlängerung entspricht DIN, sodass die Verlängerung in Gewindebohrer-Schnellwechsel-Einsätzen oder Gewindebohrer-ER-Spannzangen mit Vierkant aufgenommen werden kann.

Verwendung:

Zum Gewindeschneiden an unzugänglichen Stellen, wie z. B. an tieferliegenden Aussparungen, Absätzen, Störkanten an Vorrichtungen, extrem tief liegenden Innengewinden oder unmittelbar an Gusswänden.

Hinweis:

Alternative Sechskant-Spannzange zur Fixierung des Gewindebohrers auf Anfrage erhältlich.