Extensie pentru tarod, Tip: 4

Cod articol.: 338405 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00701005; ZYL00602105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 7 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 7 mm
Lungimea tijei LS 60 mm
Denumirea producătorului Gewindebohrer-Verlängerung Typ 4
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 70 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 6 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 12,1 mm
Sculă lungime de prindere max. L3 26 mm
Forma lung
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M4,5
Mărime max. tarod D1 M8
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 130 mm
Înălţimea totală H1 12,1 mm
Lăţime totală B1 12,1 mm
Formă Coadă cilindrică
Greutate 0,08 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338405 4
EAN / GTIN 4067263108177
Număr producător 338405 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.