• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD FM-S-A-L140-C32-SP19 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe

Artikel-Nr.: 3321625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3321625
EAN / GTIN 7291075390650
Herstellernummer 3321625
L-Nummer L24070 163

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5, Funktionslänge (LF) 148.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 148.5 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M6x0.5
  • Funktionslänge (LF) 148.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 148.5 mm

Services & Produktberater