• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGST 40-10-0.8-6Z Schmale Schlitzfräser für SLIM-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3336580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SLIMSLIT
Produktart Scheibenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3336580
EAN / GTIN 7291075389203
Herstellernummer 3336580
L-Nummer L24130 16

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Schneidbreite (CW) 0.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 40 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidbreite (CW) 0.8 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GFT 0.8J-0.1
  • Eintauchwinkel max. (RPMX) 1990 rpm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SLIMSLIT" Alle ansehen