Mitnehmerscheibe mit HM-Platten Rechtslauf, Typ: 25

Artikel-Nr.: 327480 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannkreis-⌀ A 25 mm
Außen-⌀ B 45 mm
Länge C 33 mm
dazu passende Zentrierspitzen-⌀ D 10 mm
Anzahl Platten 3
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327480 25
EAN / GTIN 4067263558309
Herstellernummer 327480 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben inklusive auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.