Stirnmitnehmer-Satz mit Morsekegel / zylindrisch, Rechtslauf, Typ: 3

Artikel-Nr.: 327455 3
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arbeitsbereich-⌀ 13 mm - 24 mm
Zentrierspitzen-⌀ 4; 6 mm
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Herstellernummer 327455 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Constant Stirnmitnehmerscheibe mit Spitzenwinkel 60° für den Einsatz beim Drehen und Schleifen.
  • Stirnmitnehmer mit federner, klemmbarer Zentrierspitze für eine spielfreie, stabile Spannsituation.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch komplett geschliffene Mechanik.
  • Perfekt in Kombination mit unseren Drehbankspitzen Nr. 321720, 311750 oder 321770.
  • Praktisch in der GARANT-Systembox 630320.

Lieferumfang:

  • 1× Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327465 (für Rechts- und Linkslauf geeignet).
  • 2× Zentrierspitze Nr. 327488.
  • 2× Mitnehmerscheiben Nr. 327470.