Mitnehmerscheibe mit HM-Platten Rechtslauf, Typ: 60

Artikel-Nr.: 327480 60
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 30 mm
Durchmesser Kopf D 60 mm
Spannkreis-Durchmesser D1 58 mm
passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 16 mm
Einsatzrichtung rechts
Produktart Mitnehmer-Scheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327480 60
EAN / GTIN 4067263333371
Herstellernummer 327480 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mitnehmerscheiben inklusive auswechselbaren Hartmetall-Mitnehmerplatten.

Passend für:

Stirnmitnehmer-Grundkörper Nr. 327455, 327465.

Hinweis:

Mitnehmerscheiben kompatibel zu alten Nr. 327601/7611/7641/7651 System CoAE Röhm.