Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mitlaufende Drehbankspitze mit Druckanzeige, Morsekegel: 3

Artikel-Nr.: 321750 3

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge gesamt L 186 mm
Durchmesser Kopf D 64 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel α 30 Grad; 60 Grad
Nutzlänge L2 105 mm
Aufnahme maschinenseitig MK3
mit Stoßdämpfung ja
Werkstückgewicht max. 400 kg
Rundlauffehler max. 0,01 mm
Axialkraft 5,5 kN
mit Druckanzeige ja
typische Verwendung Drehen
Gewicht 2,1 kg
Produktart Zentrierspitze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 321750 3
EAN / GTIN 4019208017112
Herstellernummer 060798
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Der einzustellende Druck (Spannkraft) ist direkt am Manometer-Schauglas in daN ablesbar.
  • Die Laufspitze, abgestützt durch ein Tellerfederpaket, hat einen großen Federweg.
  • Kurze, stabile Bauart mit langgeführter Achse. Laufspitze durchgehärtet und fein geschliffen.
  • Höchste Genauigkeit durch präzise Wälzlagerung.
  • Mit Spezialabdichtung gegen Schmutz und Kühlflüssigkeit, wartungsfrei durch Dauerschmierung.

Spitzenwinkel 60°.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Verwendung:

Überall dort, wo der Spanndruck in bestimmten Grenzen gehalten werden muss, um das Werkstück entweder nicht zu deformieren, oder aber mit genügend Druck sicher zu spannen.
  • Als Gegenspitze zu hydromechanischen Stirnmitnehmern Nr. 327451 − 327541, da die Mitnehmer jeweils in das Werkstück eingedrückt werden müssen.
  • Bei Werkstücken, welche sich durch große Zerspanungswärme stärker ausdehnen.
  • Zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um das Durchbiegen zu verhindern.
  • Zum Spannen schwerer Werkstücke, bei denen der Spanndruck kontrolliert werden soll.