Ausführung:
- Mit verlängerter Spitze und Abdrückmutter, speziell für CNC-Maschinen.
- Komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen.
- Spezielle Wälzlager für hohe Belastungen auch bei hohen Drehzahlen.
- Laufspitze durchgehärtet, mehrfaches Nachschleifen möglich.
- Wartungsfrei durch Dauerschmierung.
- Spezialdichtung verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit.
Verwendung:
Zugänglichkeit; Sehr hohe Rundlaufgenauigkeit durch High-End-Lagerung; Auch für Schleifanwendungen geeignet. Für hohe Belastung und Drehzahl, speziell für NC-Maschinen.
Lieferumfang:
1 Drehbankspitze mit Abdrückmutter Nr.
321265, je 1 x Kopierkörner 60° / 30°, kleiner Spitzkörner 60°, großer Spitzkörner 60°, Kegel 60°, Hohlkegel 60°, Hohlkörner 60°. Inklusive Systembox mit Schaumeinlage.
Hinweis:
Abdrückmutter für NC-Maschinen, um die Spitze aus der Reitstockpinole herausnehmen zu können. Wechseln der Einsätze an den Schlüsselflächen durch gegenläufiges Verdrehen.