• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pointe tournante avec embouts, Cône morse: 2

Réf.: 321336 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Cône morse Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 321336 2
EAN / GTIN 4069515049559
Réf. fabricant 321336 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec pointe allongée et écrou à chasser, spécialement pour machines CNC.
  • Outil complet, trempé et rectifié.
  • Roulements à billes spéciaux pour des charges importantes également à vitesse élevée.
  • Pointe rotative trempée à cœur, possibilité de réaffûtage multiple.
  • Sans entretien grâce au graissage à vie.
  • Un joint spécial empêche toute pénétration de saleté et de liquide de refroidissement.

Utilisation:

Accessibilité; très grande précision de concentricité grâce à des roulements de haute qualité; convient également aux applications de meulage. Pour une charge et une vitesse élevées, spécialement pour machines CN.

Livraison:

1 pointe tournante avec écrou à chasser 321265, 1 x pointe à copier 60° / 30° de chaque, petite pointe de précision 60°, grande pointe de précision 60°, cône 60°, cône creux 60°, pointe creuse 60°. Avec boîte garnie de mousse.

Remarque(s):

Ecrou d’extraction pour machines CN pour pouvoir sortir la pointe du fourreau de la poupée mobile. Changement des embouts sur pans de clé par torsion aux 2 extrémités.