• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 060-009-12R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203285
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203285
EAN / GTIN 7291075279641
Herstellernummer 3203285
L-Nummer L24040 791

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0, Gesamtlänge (OAL) 68 mm, Nutzlänge (LU) 9.96 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 6 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 16 mm
  • Funktionslänge (LF) 21.91 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 060
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Kraglänge (LPR) 23 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 9.96 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen