• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ICM 122 IC908 Bohrköpfe für DCN-Bohrer

Artikel-Nr.: 5508388
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 5508388
EAN / GTIN 7291075244663
Herstellernummer 5508388
L-Nummer L24050 32

Beschreibung

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 12,2 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 12.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 5.15 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.85 mm