DCN 060-009-12R-1.5D Brocas con Puntas Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 1.5xD

Número de artículo: 3203285
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3203285
EAN / GTIN 7291075279641
Número del fabricante 3203285
Número L L24040 791

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 6 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0, Longitud total (OAL) 68 mm, Longitud utilizable (LU) 9.96 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 6 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 6.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 6 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 21.91 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.0
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 060
  • Longitud total (OAL) 68 mm
  • Point Length (PL) 0.96 mm
  • Voladizo (LPR) 23 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 9.96 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos