{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | VARIA | |
| Herstellerbezeichnung | Vollbohrerhalter VARIA, V4 | |
| Schnittstelle werkstückseitig | Zylinderschaft | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 16 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 16 mm | |
| Auskraglänge A | 28 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 48 mm | |
| Bauform | kompakt | |
| Anzugsmoment | 10 Nm | |
| Produktart | Flächenspannfutter | |
| Länge gesamt L | 70,5 mm | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319825 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197317698 | |
| Herstellernummer | 27.V416WNL28 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |