{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | VARIA | |
| Référence fabricant | Vollbohrerhalter VARIA, V4 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 16 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 16 mm | |
| Longueur de col A | 28 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 48 mm | |
| Forme | compact | |
| Couple de serrage | 10 Nm | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 70,5 mm | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319825 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197317698 | |
| Réf. fabricant | 27.V416WNL28 | |
| Fabricant/personne responsable | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |