• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 100mm

Artikel-Nr.: 314100 100
Setpreis 4 Stück (88,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 100 mm
Länge L 46 mm
Nutenbreite D +0,01 9,5 mm
Stegbreite B1 −0,05 7,94 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Gewinde M6
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314100 100
EAN / GTIN 4019208034218
Herstellernummer 107542
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder weicher Aufsatzbacken.

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312505; 312705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.