Vierbacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-3, Außen-⌀ A / Kegel: 125/4mm

Artikel-Nr.: 312705 125/4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ A / Kegel (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Kegelgröße 4
Material Stahl
Außen-⌀ A 125 mm
Durchlass E 32 mm
Höhe ohne Backen H1 69 mm
Höhe mit Backen H2 93 mm
Anzahl Stehbolzen 3
Größe der Stehbolzen M10
Zentrierkegel-⌀ B 63,525 mm
Schlüsselvierkant K 9 mm
Gewicht 6,7 kg
maximale Drehzahl 5.500 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Produktart Planspiralfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 312705 125/4
EAN / GTIN 4019208033778
Herstellernummer 185538
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Planspiralring gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
  • Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
  • Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit.

Gesenkgeschmiedet, dadurch lange Lebensdauer und für Maschinen mit hohen Drehzahlen geeignet.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 55027 mit Stehbolzen und Bundmuttern. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Norm:

DIN 702-3.

Werkstoff:

Stahl

Lieferumfang:

1 Satz = 4 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft.
1 Satz = 4 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.
1 Spannschlüssel und entsprechend der Futterausführung Befestigungsschrauben oder -bolzen.

Sonderzubehör:

Ersatz- und Zusatzbacken siehe Nr. 314100315300. Späneschutz siehe Nr. 312800.

Hinweis:

DIN 702-3 entspricht der alten Norm DIN 55027.