Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 200mm

Artikel-Nr.: 314030 200
Neuheit
Setpreis 4 Stück (37,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenlänge L 78 mm
für Drehfutter-Durchmesser 200 mm
mit Führungssteg ja
Stegbreite B1 7,94 mm
mit Nut ja
Nutbreite B2 12,68 mm
Funktion fest
Befestigungsart schrauben
für Schraubengröße M8
inkl. Schrauben nein
Inhalt 4 St.
Produktart Drehfutter-Backen
Material Stahl
Oberfläche gasnitriert; gehärtet
Inhalt Stück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314030 200
EAN / GTIN 4045197782779
Herstellernummer 314030 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder weicher Aufsatzbacken.

Passend für:

Vierbacken-Drehfutter Nr. 312000 / 2500 / 2700.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte