Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet, für Futter-Typ: 100mm

Artikel-Nr.: 314000 100
Setpreis 3 Stück (88,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ (mm) Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 100 mm
Länge L 46 mm
Nutenbreite D +0,01 9,5 mm
Stegbreite B1 −0,05 7,94 mm
passend zu Farbcode Röhm Planspiral-Drehfutter und Backen
Gewinde M6
Produktart Planspiralfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 314000 100
EAN / GTIN 4019208034089
Herstellernummer 107500
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder weicher Aufsatzbacken.

Passend für:

Dreibacken-Drehfutter Nr. 310505; 310655; 310705.

Hinweis:

  • Grundsätzlich können Backen im Futter erneuert werden, solange die Führung im Körper nicht verschlissen ist.
  • Nachgekaufte Aufsatz-, Dreh- und Bohrbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.