• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 SM D3.-6-2.8-1.25-18 Aufsteck-Wendelschaftfräser für 12 und 18 mm Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3137446
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3137446
EAN / GTIN 7291075308679
Herstellernummer 3137446
L-Nummer L23980 1904

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2.68″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Schneidenlänge max. (APMX) 2.8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6 ,Gesamtlänge (OAL) 3.94″

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2.68″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 6
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 3.94″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MILLSHRED P290 LINE" Alle ansehen