P290 SM D3.-6-2.8-1.25-18 Nástrčné frézy s rozšířenou drážkou pro 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3137446
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3137446
EAN / GTIN 7291075308679
Číslo výrobce 3137446
L-číslo L23980 1904

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2,68″, Cutting Diameter (DC) 3″, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 2,8″, Flute Count (NOF) 6, OAL (OAL) 3,94″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.68″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 3″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 2.8″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 3.94″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILLSHRED P290 LINE" Zobrazit všechny