Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-4, Typ: 160

Artikel-Nr.: 313120 160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-4
Typ 160
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 5 mm - 161 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 67 mm - 174 mm
Spannhub pro Backe S 6,2 mm
Außen-⌀ A 164 mm
Durchlass E 42 mm
Futterhöhe D 63 mm
Zentrier-⌀ B 145 mm
Schlüssel Innenvierkant K 10 mm
Gewicht 9,3 kg
maximale Drehzahl 5.400 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 313120 160
EAN / GTIN 4019208227771
Herstellernummer 437490
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
  • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
  • Großer Durchgang.
  • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
  • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
  • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
  • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
  • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
  • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Maschinenspindeln mit zylindrischer Zentrieraufnahme oder zur Aufnahme mittels Flansch. Befestigung mit Schrauben von vorne. Rohflansche müssen immer zuerst auf die Maschine und dann auf das Drehfutter angepasst werden.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).