• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HOF D4.00-07-1.50-R06 Planfräser für oktogonale, quadratische und runde Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106597
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELIOCTO
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106597
EAN / GTIN 7291075345650
Herstellernummer 3106597
L-Nummer L23980 2937

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4.37″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 7 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.22″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.02″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 4″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4.37″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4.37″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 7
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.216″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.22″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Gesamtlänge (OAL): 2.02″
  • Einstellwinkel (KAPR): 42 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIOCTO" Alle ansehen