OFMT 07T3-AER-76 IC830 Plaquettes de fraisage octogonales.

Artikel-Nr.: 5606603
Preis pro 1 Unité
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Unité
  • Bestellschritt: 10 Unité
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Unité (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 5606603
EAN / GTIN 7291075106039
Herstellernummer 5606603
L-Nummer L23910 274

Beschreibung

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.4 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.6 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.4 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 135 Degrees
  • Espesor de la plaquita (S) 4.55 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8