HOF D4.00-07-1.50-R06 Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde HOF D4.00-07-1.50-R06

Cod articol.: 3106597
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106597
EAN / GTIN 7291075345650
Număr producător 3106597
L-Număr L23980 2937

Descriere

Descriere:

Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde HOF D4.00-07-1.50-R06

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.37″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.37″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.216″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.22″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 2.02″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade