• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SOF45 D080-04-32-R26 45°-Planfräser für quadratische oder oktogonale, doppelseitige Wendeschneidplatten mit 8 oder 16 Schneidkanten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 3106191
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106191
EAN / GTIN 7291075314656
Herstellernummer 3106191
L-Nummer L23980 433

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 104.5 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 84.1 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 104.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 104.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidenlänge max. (APMX) 11 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Alle ansehen