Description:
Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 104.5 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm, Longueur hors tout (OAL) 63 mm
Caractéristique(s):
- Arbor Style A
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 84.1 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 104.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 104.5 mm
- Sens (HAND) Right Hand
- Nombre de dents (CICT) 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
- Diamètre moyeu (DHUB) 70 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) ONMU 100816-N-HL
- Longueur hors tout (OAL) 63 mm
- Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees