Beschreibung:
Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm, Durchmesser (DC/DCX) 125 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm
Merkmal:
- Arbor Style B
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 38.1 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 109 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 125 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 125 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
- Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
- Nabendurchmesser (DHUB) 100 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H600 WXCU 080612T
- Gesamtlänge (OAL) 63 mm
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees