• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D32-M16 DROPMILL Schaftfräser und einer FLEXFIT Adaptation einsetzbar sind BCR-Vollradius Einsätze

Artikel-Nr.: 3104663
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104663
EAN / GTIN 7291075215755
Herstellernummer 3104663
L-Nummer L23980 434

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm, Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 29 mm
  • Schnittstellen Merkmale M16
  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 26 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 25 mm
  • Ausführung Frontteil A
  • Funktionslänge (LF) 53 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D320-CS
  • Gesamtlänge (OAL) 78 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen